曜日別特売
RA20-43C RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業 44620055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個有効深さ(mm)182基板寸法(縦×横)(mm)220×320注文コード44620055品番RA20-43C
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×300×200塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)質量(kg)9.2寸法L(mm)240仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質寸法H(mm)280寸法L1(mm)-ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)保護等級IP54寸法I(mm)180有効深さ(mm)182寸法K(mm)175扉開閉方式片扉設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mm基板寸法(縦×横)(mm)220×320RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)320×220ハンドル位置E(mm)147取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)400×300×200
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44620231
2015-02-11
用途: 制御盤作製
tsujiden

盤製作用BOXが、モノタロウで購入できて観劇です。
デカイ物も、配送してくれますのでたつかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする