用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。高さ(mm)700仕様天板なしセット内容桧貼り神棚、お宮、セトモノ7点、神鏡、しめ縄、神棚マニュアルの計12点(※天板は付いておりません)材質【神棚】F-2檜巾ハギ/【お宮屋根違い】三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)495×415×210(紙製お札の納まるサイズ:大扉約260mm・小扉約180mm)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)900×360×32