曜日別特売
RUL20-68 RUL キャビネット(高気密) 日東工業 44624413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RUL キャビネット(高気密)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さX(mm)174
寸法H(mm)480
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)600×800×200
600×800×200
300×400×160
400×300×160
400×400×160
400×500×160
300×400×200
400×300×200
400×400×200
400×500×200
400×600×200
500×500×200
500×600×200
600×400×200
600×600×200
700×1000×200
800×800×200
400×500×250
500×500×250
500×600×250
500×700×250
600×600×250
600×800×250
600×1000×250
700×800×250
700×1000×250
700×1200×250
600×800×300
700×1000×300
800×1000×300
800×1200×300
400×500×350
600×400×350
600×600×350
600×800×350
基板寸法(横F×縦G)(mm)520×720
内容量1個注文コード44624413品番RUL20-68
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)600×800×200有効深さX(mm)174塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質質量(kg)33.3寸法L(mm)490寸法H(mm)480深さ(mm)200ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP66寸法I(mm)680寸法K(mm)675扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mm寸法縦(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)520×720
注意
※壁掛け専用キャビネットです。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする