トップ工業
ロックリングプライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
44624414
品番
LP-200
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
用途
自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
196
トラスコ品番
779-6731
材質
Cr-V
質量(g)
200
頭部厚(mm)
8.5
トルク(N・m)
35.5
ハンドル幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング使用範囲(mm)
20~80
注意
※無理な使用をしますと、折れたり、曲ったりすることがありますのでご注意下さい。
※使用の際は、使用範囲内で保護メガネを着用して使用して下さい。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
※グリップは絶縁ではありません。