曜日別特売
7021 万能ビス〈箱入〉 ウイング 44624669

7021 万能ビス〈箱入〉 ウイング 44624669
7021 万能ビス〈箱入〉 ウイング 44624669

万能ビス〈箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(265本)
ねじ径×長さ(mm)3.8×38
内容量1箱(265本)注文コード44624669品番7021
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強度・作業性に優れた日本製万能ビス。ユニクロメッキ仕様。

材質ねじ長さ(mm)19頭径(Φmm)8表面処理ユニクロねじ径×長さ(mm)3.8×38穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする