ウイング
万能ビス〈箱入〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(110本)
1箱(305本)
1箱(265本)
1箱(240本)
1箱(205本)
1箱(190本)
1箱(160本)
1箱(110本)
1箱(76本)
1箱(44本)
1箱(35本)
ねじ径×長さ(mm)
4.2×75
3.8×32
3.8×38
3.8×42
3.8×45
3.8×50
3.8×62
4.2×75
4.5×90
5.3×105
5.3×120
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(110本)
注文コード
44624714
品番
7026
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
強度・作業性に優れた日本製万能ビス。ユニクロメッキ仕様。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
35
頭径(Φmm)
8
表面処理
ユニクロ
ねじ径×長さ(mm)
4.2×75
穴の形状
十字穴2番
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧