※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
CD コントロールボックス(防塵・防水構造)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
有効深さX(mm)
176
136
176
226
276
326
有効深さX1(mm)
87
72
112
87
162
137
187
212
寸法H(mm)
280
180
280
380
480
580
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44624824
品番
CD20-44A
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
400×400×200
有効深さX(mm)
176
有効深さX1(mm)
87
基板寸法(横F×縦G)(mm)
320×320
保護等級
IP54
材質
鉄
質量(kg)
11
寸法L(mm)
409
寸法H(mm)
280
ハンドル
スナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上
寸法M(mm)
41.5
寸法I(mm)
280
寸法K(mm)
396
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式
片扉
寸法C1(mm)
100
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500