曜日別特売
7030 木工ビス〈箱入〉 ウイング 44624915

7030 木工ビス〈箱入〉 ウイング 44624915
7030 木工ビス〈箱入〉 ウイング 44624915

木工ビス〈箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(560本)
ねじ径×長さ(mm)3.8×25
内容量1箱(560本)注文コード44624915品番7030
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強度・作業性に優れる日本製コーススレッド

材質ねじ長さ(mm)全ねじ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロねじ径×長さ(mm)3.8×25穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする