※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
CD コントロールボックス(防塵・防水構造)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
有効深さX(mm)
326
136
176
226
276
326
有効深さX1(mm)
212
72
112
87
162
137
187
212
寸法H(mm)
380
180
280
380
480
580
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44625025
品番
CD35-55A
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
500×500×350
有効深さX(mm)
326
有効深さX1(mm)
212
基板寸法(横F×縦G)(mm)
420×420
保護等級
IP54
材質
鉄
質量(kg)
19.4
寸法L(mm)
512
寸法H(mm)
380
ハンドル
スナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上
寸法M(mm)
41.5
寸法I(mm)
380
寸法K(mm)
496
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式
片扉
寸法C1(mm)
225
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500