曜日別特売
7049 木工ビス フレキ付〈箱入〉 ウイング 44625107

7049 木工ビス フレキ付〈箱入〉 ウイング 44625107
7049 木工ビス フレキ付〈箱入〉 ウイング 44625107

木工ビス フレキ付〈箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(320本)
ねじ径×長さ(mm)3.8×51
内容量1箱(320本)注文コード44625107品番7049
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強度・作業性に優れる日本製コーススレッド。フレキ付。

材質ねじ長さ(mm)全ねじ頭径(Φmm)7表面処理ユニクロねじ径×長さ(mm)3.8×51穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする