セット内容専用リモコン、リモコン用単4電池、接続ケーブルセット(AV出力/電源/リモコン受光部)、フィルムアンテナ前後各2、miniB-CASカード、本体固定用ねじ×4、本体ミニB-CASスロット蓋用予備ねじ×2、かんたん操作マニュアル使用温度範囲(℃)-5~40消費電力(W)4電源DC12Vまたは24V本体質量(g)334本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×88×25(突起物除く)保存温度範囲(℃)-10~+60受信周波数470~770MHz(UHF13~62ch)音声出力ステレオ(RCA)映像出力1Vp-p/75Ω(RCA)