ウイング
シルバービス〈徳用箱入〉ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1700本)
1箱(2000本)
1箱(1700本)
1箱(1400本)
1箱(1200本)
1箱(900本)
ねじ径×長さ(mm)
4.2×32
4.2×25
4.2×32
4.2×38
5.3×25
5.3×35
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1700本)
注文コード
44627180
品番
9247
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
シルバーコート
ねじ径×長さ(mm)
4.2×32
穴の形状
十字穴2番
下穴ドリル径(mm)
3.4~3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧