ウイング
シルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1箱(1200本)
1箱(1200本)
1箱(1000本)
1箱(800本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(300本)
ねじ径×長さ(mm)
4.2×25
4.2×25
4.2×32
5.3×25
5.3×35
5.3×45
5.3×60
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200本)
注文コード
44627234
品番
9258
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
7
表面処理
パシペート
ねじ径×長さ(mm)
4.2×25
穴の形状
十字穴2番
下穴ドリル径(mm)
3.4~3.5
注意
※本製品はSUS410を使用しており早期に錆が発生する可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧