曜日別特売
9261 シルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラ ウイング 44627268

9261 シルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラ ウイング 44627268
9261 シルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラ ウイング 44627268

シルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(600本)
ねじ径×長さ(mm)5.3×35
内容量1箱(600本)注文コード44627268品番9261
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。

材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)5.3×35穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)4.3~4.5
注意
※本製品はSUS410を使用しており早期に錆が発生する可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする