曜日別特売
9779 黒螺子(くろびす)〈ビニール袋入〉 ウイング 44627347

9779 黒螺子(くろびす)〈ビニール袋入〉 ウイング 44627347
9779 黒螺子(くろびす)〈ビニール袋入〉 ウイング 44627347
9779 黒螺子(くろびす)〈ビニール袋入〉 ウイング 44627347
9779 黒螺子(くろびす)〈ビニール袋入〉 ウイング 44627347

黒螺子(くろびす)〈ビニール袋入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(12本)
ねじ径×長さ(mm)5.2×120
内容量1箱(12本)注文コード44627347品番9779
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

打込みトルクを大幅に低減!作業効率大幅アップ!
ネジ山に入ったノッチラインが材料を効果的に切削し打込みトルクを低減。
ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に減らし打込みトルクを低減。摩擦抵抗の少ない表面処理黒パーカーが打込みトルクを低減。

材質ねじ長さ(mm)60頭径(Φmm)9表面処理黒パーカーねじ径×長さ(mm)5.2×120穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする