仕様複巻形状TB質量(kg)14.2周波数(Hz)50/60寸法H(mm)206適合規格JIS C 5310・6436寸法A(mm)154寸法D(mm)165寸法B(mm)135端子ねじM4容量(kVA)1取付穴有寸法W(mm)2151次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別E取付穴径(Φmm)8.5×15耐熱クラスE種シールド一次・二次間シールド付き(E)容量(A)10001次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子有