SPA-100N 複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機 44628090

複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台容量(VA)100注文コード44628090品番SPA-100N
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

仕様複巻形状TB質量(kg)2周波数(Hz)50/60寸法H(mm)98適合規格JIS C 5310・6436寸法A(mm)62寸法D(mm)105寸法B(mm)68端子ねじM3.5取付穴寸法W(mm)861次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E取付穴径(Φmm)4.5×10耐熱クラスE種容量(VA)100シールド一次・二次間シールド付き(E)容量(A)1001次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする