SPA-5KN 複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機 44628196

複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台容量(kVA)5注文コード44628196品番SPA-5KN
参考基準価格(税別)¥154,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

仕様複巻形状TB質量(kg)39周波数(Hz)50/60寸法H(mm)225適合規格JIS C 5310・6436寸法A(mm)138寸法D(mm)235寸法B(mm)175端子ねじM5容量(kVA)5取付穴寸法W(mm)2101次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E取付穴径(Φmm)10.0×15耐熱クラスF種シールド一次・二次間シールド付き(E)容量(A)50001次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする