曜日別特売
CL16-2525U CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業 44630564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個有効深さX(mm)143基板寸法(横F×縦G)(mm)200×200注文コード44630564品番CL16-2525U
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)250×250×160有効深さX(mm)143塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質質量(kg)4.7寸法L(mm)248寸法H(mm)180ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65寸法I(mm)180寸法K(mm)248扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)200×200
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする