曜日別特売
C-213-G ポケット付腕章 共栄プラスチック 44631565

使用例 ※用紙は差し替えできます

ポケット付腕章

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード44631565品番C-213-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

学校・地区行事・イベント等に最適、ポケット付腕章。
学校・地区行事・各種イベントに最適なポケット付ビニール腕章です。
紙にパソコン、コピー出力、手書き等を記入、ポケットに差し込んでオリジナル腕章の完成です。
また、面ファスナー採用により簡単に着脱できます。長年お客様から愛されるロングセラー商品です。

付属品ピン、マジックテープ付グリーン材質(本体)ポリオレフィン製取付方式安全ピン、面ファスナー寸法(縦×横)(mm)ポケット有効:70×290寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×400×0.6
注意
※用紙なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする