曜日別特売
CR25-67 CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) 日東工業 44632822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さX(mm)232
寸法H(mm)480
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)600×700×250
600×700×250
400×500×250
400×600×250
500×400×250
500×500×250
500×600×250
500×700×250
600×500×250
600×600×250
400×500×300
400×600×300
500×400×300
500×500×300
500×600×300
500×700×300
600×500×300
600×600×300
600×700×300
600×800×300
700×600×300
700×700×300
700×800×300
400×500×350
500×400×350
500×500×350
500×600×350
500×700×350
600×500×350
600×600×350
600×700×350
600×800×350
700×600×350
700×700×350
700×800×350
400×500×400
500×400×400
500×500×400
500×600×400
500×700×400
600×500×400
600×700×400
600×800×400
700×600×400
700×700×400
700×800×400
基板寸法(横F×縦G)(mm)520×620
内容量1個注文コード44632822品番CR25-67
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)600×700×250有効深さX(mm)232基板寸法(横F×縦G)(mm)520×620保護等級IP55材質質量(kg)26.9寸法L(mm)694寸法H(mm)480寸法T(mm)575ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)寸法I(mm)580寸法K(mm)596寸法R(mm)500塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応穴数S22
注意
※壁掛け専用キャビネットですので床面設置の場合は、キャビネット底面に加え背面で固定してください。
※水抜き穴は保護等級の判定に含めていません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする