- クローズドチョック 関西マリーン 44632999

 

- クローズドチョック 関西マリーン 44632999
- クローズドチョック 関西マリーン 44632999
- クローズドチョック 関西マリーン 44632999
- クローズドチョック 関西マリーン 44632999

クローズドチョック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び250注文コード44632999品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途係留用チョック(甲板上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを穴に通して方向を転換)材質鋳鋼製(SC410)呼び250寸法A(mm)250寸法D(mm)372寸法E(mm)160寸法B(mm)434寸法C(mm)200標準質量(kg)48リブ本数5表面仕上げ防錆プライマー塗装
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2005:クローズドチョック」に準拠します。
※図面は呼び250以上のもので、呼び150と呼び200に関してはリブの数と水抜き穴の数が異なります。
※表面塗装が剥がれた(または剥がれている)場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装をおこなってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする