曜日別特売
EB1553 EB コントロールボックス 日東工業 44633775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB コントロールボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個有効深さX(mm)105基板寸法(横F×縦G)(mm)125×135注文コード44633775品番EB1553
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
キャビネット板厚(mm)
本体:1.25
扉:1.25
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)150×150×120有効深さX(mm)105基板寸法(横F×縦G)(mm)125×135保護等級IP66材質質量(kg)2寸法L(mm)148寸法H(mm)-ハンドル(ダブルビット)カムロック、プラスチック製寸法M(mm)148寸法I(mm)110寸法J(mm)132寸法K(mm)132塗装色ライトグレー レザートーン塗装扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2mmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする