神東工業
ALC替刃No.1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2枚)
注文コード
44633778
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。
用途
ALC建材用。D3122:鉛管、スレート用。
全長(mm)
350
質量(g)
188
タイプ
No.1
ピッチ(mm)
6
刃長(mm)
330
板厚(mm)
1.05
材質(刃)
HCS(SK材)
切り幅(mm)
1.5
歯ピッチ(mm)
6.5・1.8
切り溝幅(mm)
1.5