※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
EB コントロールボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
有効深さX(mm)
105
基板寸法(横F×縦G)(mm)
275×385
注文コード
44633845
品番
EB1556
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さX・基板寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
本体:1.38
扉:1.25
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
300×400×120
有効深さX(mm)
105
基板寸法(横F×縦G)(mm)
275×385
保護等級
IP66
材質
鉄
質量(kg)
6.4
寸法L(mm)
298
寸法H(mm)
175
ハンドル
(ダブルビット)カムロック、プラスチック製
寸法M(mm)
398
寸法I(mm)
360
寸法J(mm)
282
寸法K(mm)
382
塗装色
ライトグレー レザートーン塗装
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500