曜日別特売
TRB-800 TRAILBOX 800【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 44634015

 

TRB-800 TRAILBOX 800【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 44634015
TRB-800 TRAILBOX 800【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 44634015
TRB-800 TRAILBOX 800【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 44634015
TRB-800 TRAILBOX 800【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 44634015
TRB-800 TRAILBOX 800【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 44634015
TRB-800 TRAILBOX 800【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 44634015

TRAILBOX 800【耐荷重80kg】

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード44634015品番TRB-800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。

材質ポリプロピレンカーキ質量(g)3410容量(L)57耐荷重(kg)80内寸(mm)約646×267×272寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)788×376×328フタ付きスタッキング外寸(幅×奥行×高さ)(mm)788×376×328
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき900/税込990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44634015
2023-12-08
用途: 洗車用具の収納
プラスディ自動車・二輪車・自転車関連業

色とデザインが気に入って購入しました。
とても使いやすくていい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする