曜日別特売
PD20-54 PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付) 日東工業 44634107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さX(mm)182
寸法H(mm)380
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×400×200
基板寸法(横F×縦G)(mm)420×320
内容量1個注文コード44634107品番PD20-54
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
パネル:2.3
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×400×200有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質質量(kg)14.8寸法L(mm)340寸法H(mm)380ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP4X寸法M(mm)492寸法N(mm)170寸法I(mm)280寸法B1(mm)446寸法K(mm)275扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)420×320ハンドル位置E(mm)197
注意
※床面設置の場合は必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする