※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
有効深さX(mm)
182
182
176
232
226
寸法H(mm)
680
280
380
480
680
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×600×200
400×300×200
400×400×200
400×500×200
400×600×200
500×400×200
500×500×200
500×600×200
600×400×200
600×500×200
600×800×200
600×1000×200
800×600×200
800×1000×200
400×500×250
500×600×250
600×500×250
600×800×250
600×1000×250
800×600×250
800×1000×250
基板寸法(横F×縦G)(mm)
720×520
320×220
320×320
320×420
320×520
420×320
420×420
420×520
520×320
520×420
520×720
520×920
720×520
720×920
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44634177
品番
PD20-86
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
パネル:2.3
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×600×200
有効深さX(mm)
182
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
30.3
寸法L(mm)
640
寸法H(mm)
680
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級
IP4X
寸法M(mm)
792
寸法N(mm)
170
寸法I(mm)
480
寸法B1(mm)
646
寸法K(mm)
475
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
720×520
ハンドル位置E(mm)
297
注意
※床面設置の場合は必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500