曜日別特売
DCR2044-2546A DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付) 日東工業 44634956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×800×250
有効深さX(mm)232
内容量1個注文コード44634956品番DCR2044-2546A
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
ハンドル
テーブル部・スナップラッチドア付タイプ
ボックス部・キャッチクリップ
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
テーブル:1.6
基台:3.2
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×800×250有効深さX(mm)232塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質質量(kg)34.8寸法L(mm)396寸法H(mm)280寸法L1(mm)41.5寸法D(mm)409寸法T(mm)425寸法P(mm)250保護等級IP4X寸法M(mm)409寸法O(mm)300寸法B2(mm)200寸法I(mm)480寸法J(mm)160寸法H1(mm)280寸法B1(mm)600寸法K(mm)100寸法R(mm)300寸法U(mm)396寸法V(mm)594寸法C1(mm)400寸法C2(mm)350寸法B3(mm)100設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)320×520扉形式片扉穴数S18寸法I1(mm)280
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする