曜日別特売
E35-68A E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ350mm) 日東工業 44635446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ350mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)600×800×350
600×800×350
500×700×350
700×900×350
700×1000×350
700×1200×350
700×1400×350
700×1600×350
700×1800×350
700×1900×350
700×2000×350
700×2100×350
700×2300×350
800×1200×350
800×1400×350
800×1600×350
800×1800×350
800×1900×350
800×2000×350
800×2100×350
800×2300×350
900×1400×350
900×1600×350
900×1800×350
900×1900×350
900×2000×350
900×2100×350
900×2300×350
1000×1400×350
1000×1600×350
1000×1900×350
1000×2000×350
1000×2100×350
1000×2300×350
1200×1400×350
1200×1600×350
1200×1800×350
1200×1900×350
1200×2000×350
1200×2100×350
1200×2300×350
1400×1600×350
1400×1800×350
1400×1900×350
1400×2000×350
1400×2100×350
1400×2300×350
1600×1600×350
1600×1800×350
1600×1900×350
1600×2000×350
1600×2100×350
有効深さX(mm)330
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
内容量1個注文コード44635446品番E35-68A
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2・4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)600×800×350有効深さX(mm)330塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質質量(kg)55寸法L(mm)160.5寸法H(mm)480寸法D(mm)55寸法E(mm)394寸法W(mm)80ボルト径M12寸法Z(mm)210ハンドル防水平面ハンドル(小)H-85ボルト数2寸法P(mm)532寸法Y(mm)370保護等級IP5X寸法M(mm)420寸法N(mm)245寸法O(mm)170寸法B2(mm)475寸法I(mm)680寸法J(mm)596寸法A1(mm)535寸法B1(mm)901寸法K(mm)788寸法Q(mm)732寸法U(mm)130寸法V(mm)40寸法C1(mm)160寸法C2(mm)321寸法C3(mm)220寸法J1(mm)440設置場所屋内用寸法R1(mm)40寸法R2(mm)40材質(基板)鉄製2.3mm寸法K1(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)520×720扉形式片扉
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする