曜日別特売
ID616W2 ステンバンド(W2) オーミヤ 44636070

ステンバンド(W2)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個バンド幅(mm)9注文コード44636070品番ID616W2
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途配管部材材質(バンド・ハウジング)SUS-430適合サイズ(mm)25~40用バンド幅(mm)9材質(ボルト)亜鉛メッキ入数(個)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする