BAG-TW7GY テレワークバッグ サンワサプライ 44636709

BAG-TW7GY テレワークバッグ サンワサプライ 44636709
BAG-TW7GY テレワークバッグ サンワサプライ 44636709
BAG-TW7GY テレワークバッグ サンワサプライ 44636709
BAG-TW7GY テレワークバッグ サンワサプライ 44636709
BAG-TW7GY テレワークバッグ サンワサプライ 44636709
BAG-TW7GY テレワークバッグ サンワサプライ 44636709
BAG-TW7GY テレワークバッグ サンワサプライ 44636709
BAG-TW7GY テレワークバッグ サンワサプライ 44636709
BAG-TW7GY テレワークバッグ サンワサプライ 44636709
BAG-TW7GY テレワークバッグ サンワサプライ 44636709
BAG-TW7GY テレワークバッグ サンワサプライ 44636709
BAG-TW7GY テレワークバッグ サンワサプライ 44636709

テレワークバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード44636709品番BAG-TW7GY
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。
長めのハンドルで肩にかけることができます。
芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。
ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。
ペン差しや小物ポケット、底鋲付きです。
外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。
使わないときはコンパクトに折り畳めます。

セット内容バッグ本体、底板、仕切り×1材質表装:ポリエステルグレー質量(g)約1030対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×150×255外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×260撥水加工なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする