色ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×600×600総耐荷重(kg)50付属品棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否材質木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り使用工具プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×40キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×600有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×586×513外装側面・背面/パネル組立時間30分鍵無し1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)467×586×513天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×15アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)464×420組立人数1