デスクプランタースタンド
◆デスクプランタースタンド LPA-C230-BK
『デスクに植物を浮かせて飾れる』
クランプでしっかり固定して、お気に入りの観葉植物を「浮かせて」飾れる専用スタンドです。
作業スペースを邪魔することなく、すぐそばに緑があるデスク環境をつくります。
視界に入るグリーンが、ゲームや仕事、勉強の疲れを癒やします。
◆【植物育成ライトが取り付けできる】
クリップ式の植物育成ライトが固定できるよう、支柱は102cmのロング仕様に設計。
育成ライトを取り付け、植物の成長を間近で楽しめるボタニカルワークスペースがつくれます。
クリップソケット、植物育成ライトは付属しておりません。
◆【通気性に優れるスリット棚板】
棚板には風通しに配慮したスリット(隙間)を採用しました。鉢底の湿気を効率よく逃がし、
根腐れの原因となる蒸れを防止。植物にとって快適な育成環境を整えます。
【ご注意】デスクを昇降させる際は、転倒や落下の恐れがあるため、必ず植物を棚から下ろしてから操作してください。【鉢をしっかり支える】
棚板の裏側には、たわみを防止する補強バーを搭載。総耐荷重6kg(各棚2kg)の耐荷重を備え、安定したディスプレイを実現します。【ダブルクランプ】天板厚:1.5~4.5cmのデスクに設置可能。2点でしっかりと固定して、支柱のぐらつきを抑制します。
【日本国内のサポート体制】
「日本語の説明書」と「1年間のメーカー保証」が付属します。万が一のサポート対応時も日本語で対応しますので心配ありません。【ご注意】デスクを昇降させる際は、転倒や落下の恐れがあるため、必ず植物を棚から下ろしてから操作してください。
- 色
- ブラック
- サイズ(cm)
- 21奥行き x 23幅 x 102高さ
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ
































