E50-716AC E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm) 日東工業 44637451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×1600×500
700×1600×500
700×1000×500
700×1200×500
700×1400×500
700×1800×500
700×1900×500
800×1200×500
800×1400×500
800×1600×500
800×1800×500
800×1900×500
900×1400×500
900×1600×500
900×1800×500
900×1900×500
1000×1400×500
1000×1600×500
1000×1800×500
1000×1900×500
1200×1400×500
1200×1600×500
1200×1800×500
1200×1900×500
1400×1600×500
1400×1800×500
1400×1900×500
700×2000×500
700×2100×500
700×2300×500
800×2000×500
800×2100×500
800×2300×500
900×2000×500
900×2100×500
900×2300×500
1000×2000×500
1000×2100×500
1000×2300×500
1200×2000×500
1200×2100×500
1200×2300×500
1400×2000×500
1400×2100×500
1400×2300×500
1600×1600×500
1600×1800×500
1600×1900×500
1600×2000×500
1600×2100×500
1600×2300×500
有効深さX(mm)474
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
内容量1個注文コード44637451品番E50-716AC
参考基準価格(税別)¥211,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2・4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×1600×500有効深さX(mm)474塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)材質質量(kg)118寸法L(mm)232.5寸法H(mm)540寸法D(mm)81寸法E(mm)794寸法W(mm)116ボルト径M12寸法Z(mm)360ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上ボルト数4寸法P(mm)604寸法Y(mm)470保護等級IP5X寸法M(mm)520寸法N(mm)395寸法O(mm)320寸法B2(mm)1080寸法I(mm)1440寸法J(mm)692寸法A1(mm)635寸法B1(mm)1701寸法K(mm)1588寸法Q(mm)1504寸法U(mm)181寸法V(mm)93寸法C1(mm)390寸法C2(mm)465寸法C3(mm)370寸法J1(mm)490設置場所屋内用寸法R1(mm)55寸法R2(mm)108材質(基板)鉄製2.3mm寸法K1(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480扉形式片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする