曜日別特売
KM-HD20-NM30 HDMIケーブル サンワサプライ 44637786

KM-HD20-NM30 HDMIケーブル サンワサプライ 44637786
KM-HD20-NM30 HDMIケーブル サンワサプライ 44637786
KM-HD20-NM30 HDMIケーブル サンワサプライ 44637786
KM-HD20-NM30 HDMIケーブル サンワサプライ 44637786
KM-HD20-NM30 HDMIケーブル サンワサプライ 44637786
KM-HD20-NM30 HDMIケーブル サンワサプライ 44637786
KM-HD20-NM30 HDMIケーブル サンワサプライ 44637786
KM-HD20-NM30 HDMIケーブル サンワサプライ 44637786

HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード44637786品番KM-HD20-NM30
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

HDMIハイスピード規格認証のHDMIケーブルです。
曲げに強いナイロンメッシュケーブルを採用しています。
電気導電性に優れた金メッキコネクタを採用しています。

材質32AWG、アルミカバー+アノード処理、PVC成形種類HDMI規格線材:UL20276 ※ナイロンメッシュ内部の線材ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどケーブル外径(Φmm)約4.8対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60HzHDMI規格ハイスピード帯域幅(Gbps)10.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする