MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ 44638355

MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ 44638355
MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ 44638355
MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ 44638355
MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ 44638355
MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ 44638355
MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ 44638355
MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ 44638355
MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ 44638355
MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ 44638355
MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ 44638355
MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ 44638355
MR-TABST21BK フロアスタンド サンワサプライ 44638355

フロアスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44638355品番MR-TABST21BK
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。
チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。
iPad・タブレットを挟んだあと、置くだけで使用できます。
7~12.9インチ程度のタブレットに対応しています。※対応は挟み込みサイズをご確認下さい。
Φ320mmの台座でしっかり自立できます。

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約6.1ブラック使用工具手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1365取付け方法据置き組立時間20分支柱径(Φmm)下部分:38×30、上部分:36×16有効挟み幅(mm)タブレットホルダー:130~220適合厚さ(mm)タブレットホルダー:15まで総耐荷重(kg)約1組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする