E25-1216A-N E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ250mm) 日東工業 44638587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ250mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1200×1600×250
有効深さX(mm)224
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
内容量1個注文コード44638587品番E25-1216A-N
参考基準価格(税別)¥257,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1200×1600×250有効深さX(mm)224塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質質量(kg)149寸法H(mm)1040ハンドル防水平面ハンドル (大)H-74保護等級IP4X寸法I(mm)1440寸法A1(mm)1135寸法B1(mm)1660設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480扉形式両扉
注意
※フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする