曜日別特売
SPT-PB002PNGY パネル サンワサプライ 44638757

SPT-PB002PNGY パネル サンワサプライ 44638757
SPT-PB002PNGY パネル サンワサプライ 44638757
SPT-PB002PNGY パネル サンワサプライ 44638757
SPT-PB002PNGY パネル サンワサプライ 44638757

パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード44638757品番SPT-PB002PNGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000

増結パネルを増やすと内寸が520mm増えます。

材質張地:布、芯材:フェルト(PET)キャスターなし組立時間20分色(フレーム)グレーパネル厚(mm)30アジャスターなし組立人数1材質(パネル)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44638757SPT-PB002PNGY44638748SPT-PB002PNBGSPT-PB002PNGY パネル サンワサプライ 44638748パネルサンワサプライ1台
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44638757SPT-PB002PNGY53111538SPT-PB002PNSPT-PB002PNGY パネル サンワサプライ 53111538パネルサンワサプライ1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする