曜日別特売
TR-AD23 海外プラグ変換アダプタ サンワサプライ 44639387

TR-AD23 海外プラグ変換アダプタ サンワサプライ 44639387
TR-AD23 海外プラグ変換アダプタ サンワサプライ 44639387
TR-AD23 海外プラグ変換アダプタ サンワサプライ 44639387
TR-AD23 海外プラグ変換アダプタ サンワサプライ 44639387
TR-AD23 海外プラグ変換アダプタ サンワサプライ 44639387
TR-AD23 海外プラグ変換アダプタ サンワサプライ 44639387
TR-AD23 海外プラグ変換アダプタ サンワサプライ 44639387
TR-AD23 海外プラグ変換アダプタ サンワサプライ 44639387
TR-AD23 海外プラグ変換アダプタ サンワサプライ 44639387
TR-AD23 海外プラグ変換アダプタ サンワサプライ 44639387

海外プラグ変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個差込口形状2PBタイプ注文コード44639387品番TR-AD23
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。
日本の差込みプラグを海外のプラグに変換できます。
安心の日本製で、PSE認可の商品です。

適合規格PSE口数1個口定格容量6A・250Vシャッターなしアース端子なし差込口ノーマルタイプ差込口形状2PBタイプ
注意
※電圧変換機能はありません。渡航先の電圧に合わせた変圧器をご用意ください。
※この製品は海外向けのものであり、日本国内での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする