曜日別特売
H2JHOI45142XL レインパンツ mizuno(ミズノ) 44640437

H2JHOI45142XL レインパンツ mizuno(ミズノ) 44640437
H2JHOI45142XL レインパンツ mizuno(ミズノ) 44640437

レインパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード44640437品番H2JHOI45142XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

働く方向けにつくられたワーキング用レインパンツ。
ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア
※100回洗濯しても撥水性を維持
動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計。

材質ナイロンネイビーサイズ2XL股下(cm)83.5ウエスト(cm)88ヒップ(cm)120裾幅(cm)24.5耐水圧(mm)30000以上透湿度(g/m2)16000(24h)
注意
※本製品はレインウエアですが、各ポケットは完全防水仕様ではありません。そのため、電子機器や濡れてはいけないものはいれないようにご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする