BFM-LED-KT(青) モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯 仙台銘板 44640848

モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44640848品番BFM-LED-KT(青)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9電圧(V)12~24コード長さ(m)約3.7本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式点滅・回転
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする