曜日別特売
EL35-819BOA EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット 日東工業 44641947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個基板寸法(横F×縦G)(mm)680×1780有効深さX(mm)315仕様左側面開口部ブッシュ付、連結用ボルト付注文コード44641947品番EL35-819BOA
参考基準価格(税別)¥283,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
下面開口プレート:1.6
基台:3.2~4.5
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)800×1900×350有効深さX(mm)315塗装色ライトベージュ(5Y7/1)質量(kg)131寸法H(mm)640寸法D(mm)81仕様左側面開口部ブッシュ付、連結用ボルト付材質寸法L(mm)157.5寸法E(mm)944寸法W(mm)116寸法Z(mm)210ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)寸法P(mm)704寸法Y(mm)570寸法M(mm)620寸法N(mm)245寸法O(mm)170寸法B2(mm)885寸法I(mm)1740寸法J(mm)792寸法A1(mm)735寸法B1(mm)2001寸法K(mm)1888寸法Q(mm)1804寸法U(mm)181寸法V(mm)93扉開閉方式両側面開口寸法B3(mm)-寸法J1(mm)590寸法B4(mm)750寸法R1(mm)55寸法R2(mm)108材質(基板)鉄製2.3mm寸法K1(mm)1700RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)680×1780扉形式片扉
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする