※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
EM-A 窓付自立制御盤キャビネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×1400×350
700×1400×350
700×1600×350
700×1900×350
800×1400×350
800×1600×350
800×1900×350
900×1400×350
900×1600×350
900×1900×350
700×1400×500
700×1600×500
700×1900×500
800×1400×500
800×1600×500
800×1900×500
900×1400×500
900×1600×500
900×1900×500
有効深さX(mm)
324
324
474
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44642044
品番
EM35-814A
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
下面開口プレート:1.6
基台:3.2~4.5
メーターパネル:2.3
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×1400×350
有効深さX(mm)
324
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
118
寸法L(mm)
157.5
寸法H(mm)
640
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
694
寸法W(mm)
116
寸法Z(mm)
210
ハンドル
防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)
寸法P(mm)
704
寸法Y(mm)
570
保護等級
IP5X
寸法M(mm)
620
寸法N(mm)
245
寸法O(mm)
170
寸法I(mm)
1240
寸法J(mm)
792
寸法A1(mm)
735
寸法B1(mm)
1501
寸法K(mm)
1388
寸法Q(mm)
1304
寸法U(mm)
181
寸法V(mm)
93
寸法A2(mm)
570
寸法C1(mm)
240
寸法C2(mm)
315
寸法F1(mm)
662
設置場所
屋内用
寸法R1(mm)
55
寸法R2(mm)
108
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
680×1280
扉形式
片扉
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000