曜日別特売
FUL50-910-N FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじなし) 日東工業 44642692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじなし)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)900×1000×500
900×1000×500
800×800×500
800×1000×500
800×1300×500
900×800×500
900×1300×500
600×600×350
600×800×350
600×1000×350
600×1300×350
700×600×350
700×800×350
700×1000×350
700×1300×350
800×800×350
800×1000×350
800×1300×350
900×800×350
900×1000×350
900×1300×350
600×800×500
600×1000×500
600×1300×500
700×800×500
700×1000×500
700×1300×500
有効深さX(mm)473
内容量1個注文コード44642692品番FUL50-910-N
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
キャビネット板厚(mm)
ボデー:2.3
下面開口プレート:1.6
扉:2.3
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)900×1000×500有効深さX(mm)473塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質質量(kg)84寸法H(mm)780ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP53寸法I(mm)880寸法A1(mm)480寸法B1(mm)675寸法C1(mm)370設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)820×920扉形式片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする