TCL
フルHDチューナーレステレビ S54Hシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44642869
品番
40S54H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
GoogleTV搭載フルHDチューナーレステレビ
AlgoエンジンLite搭載
スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます
DolbyAudio対応で迫力のあるサウンド
幅(mm)
892
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
560
奥行(mm)
184
消費電力(W)
75(待機時:0.3)
最大出力(W)
実用:16(8+8)
VESAマウント(mm)
W100×H100
画面サイズ
40型
画素数
1920×1080(FHD)
端子数
HDMI:2、USB(2.0):1
バックライト方式
直下式LED
パネル
フルHD
TVチューナー
なし