- トラクター爪 偏芯爪 共福産業 44644016

- トラクター爪 偏芯爪 共福産業 44644016
- トラクター爪 偏芯爪 共福産業 44644016

トラクター爪 偏芯爪

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様注文コード44644016品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

国内強度検査実施商品です。

用途トラクター用交換爪。仕様幅(mm)222厚さ(mm)(取付部)9取付幅(mm)24穴径(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする