共福産業
トラクター爪 偏芯爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
右
注文コード
44644025
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
国内強度検査実施商品です。
用途
トラクター用交換爪。
仕様
右
幅(mm)
222
厚さ(mm)
(取付部)9
取付幅(mm)
24
穴径(mm)
11