- モグラ忌避剤 モグラニゲール 500ml アフティ 44644190

モグラ忌避剤 モグラニゲール 500ml

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44644190品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

ワサビや唐辛子の刺激臭や、よもぎ・どくだみ・月桃などモグラがイヤがる13種類の植物成分を配合した、注入タイプの忌避剤です。
モグラの通り穴の上から、穴内部に注入するだけで、地中奥深くのモグラの巣穴までニオイが行き渡り、モグラを追い出します。また、モグラの再度侵入予防、及び通り穴を使ってのネズミの侵入も予防します。
天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。

用途
モグラ・ネズミの侵入防止に。
内容量(mL)500原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・檜・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、デンプンゲル化剤、精製水対象動物モグラ・ネズミ
注意
※薬剤によってアレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人はご使用をお避け下さい。
※本品は小動物や不快害虫の侵入防止を100%保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする