- 害獣忌避剤 強力害獣ニゲール アフティ 44644226

害獣忌避剤 強力害獣ニゲール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44644226品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

地面にまくだけで使える、植物成分が原料の安心・安全忌避剤。さらに雨にも強く流れにくい!
わさび・唐辛子など害獣が非常に嫌う刺激臭で寄せ付けない、13種類の植物成分を配合した忌避剤です。
害獣を侵入させたくない場所に本品をまくだけで簡単に寄せ付けません。
有効成分を固形化し、雨にも強く、効率よく刺激を蒸散させるので効果長持ち。
天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
使用目安:1本で最大100m

用途地面に撒き刺激臭で害獣を追い払います。質量(g)約530内容量(mL)500寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)6.5×6.5×19原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・檜・菖蒲葉・びわ葉・月桃・わさび・唐辛子等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、精製水、デンプンゲル化剤、鉱物増粘剤
注意
※直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする